曜日別特売
KM600S ジスミラー「標準型」メタクリル樹脂製 支柱付き アズワン 84466088

KM600S ジスミラー「標準型」メタクリル樹脂製 支柱付き アズワン 84466088
KM600S ジスミラー「標準型」メタクリル樹脂製 支柱付き アズワン 84466088
KM600S ジスミラー「標準型」メタクリル樹脂製 支柱付き アズワン 84466088
KM600S ジスミラー「標準型」メタクリル樹脂製 支柱付き アズワン 84466088
KM600S ジスミラー「標準型」メタクリル樹脂製 支柱付き アズワン 84466088
KM600S ジスミラー「標準型」メタクリル樹脂製 支柱付き アズワン 84466088

ジスミラー「標準型」メタクリル樹脂製 支柱付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1セット注文コード84466088品番KM600S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,800

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保

仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):2200●形状:丸型●型式:一面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:アクリル●C(mm):600●B(mm):□500●A(mm):3600●鏡面:メタクリル樹脂●道路反射鏡協会認定品●型式:一面鏡●材質/仕上:鏡面:メタクリル樹脂、裏板:SGCC、取付枠:アルミ合金、裏面取付金具:SPHC、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DM-600-R、【支柱】ミラ-AP76X3.2L3.6 アカ20、【注意板】チユウイAL-1-80●原産国:日本●コード番号:854-8145サイズΦ600アズワン品番67-5599-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする