曜日別特売
8028B002 DR-P208用キャリングケース Canon 84466910

DR-P208用キャリングケース

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84466910品番8028B002
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

キャリングケース

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-74
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする