曜日別特売
RM-BNT7-5D-20C リーマ/ホルダー イスカル 84471408

リーマ/ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●バヨTリーマ用ホルダー●イスカル X リーマ/ホルダー●材質/仕上:画像はイメージです●コード番号:338-8646注文コード84471408品番RM-BNT7-5D-20C
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ヘッド交換式リーマ
穴明け仕上げ加工

仕様●バヨTリーマ用ホルダー●イスカル X リーマ/ホルダー●材質/仕上:画像はイメージです●コード番号:338-8646アズワン品番67-5640-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする