E45 D30-C32 ISOミーリング イスカル 84473167

ISOミーリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●適合チップ:SCMT120408-19●刃数:3●D1:45.0●H:35●amax:7.8●d:32●L:115●寸法(mm)K:45°●原産国:イスラエル●コード番号:162-9361注文コード84473167品番E45 D30-C32
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

フライス加工における面取り加工用エンドミル

仕様●適合チップ:SCMT120408-19●刃数:3●D1:45.0●H:35●amax:7.8●d:32●L:115●寸法(mm)K:45°●原産国:イスラエル●コード番号:162-9361アズワン品番67-5576-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする