イスカル
ISOミーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●適合チップ:TPMT160304/08●刃数:2●D1:35.9●H:33●amax:9.7●d:25●寸法(mm)K:45°●L:113●原産国:イスラエル●コード番号:162-9352
注文コード
84475039
品番
E45 D16-C25
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フライス加工における面取り加工用エンドミル
仕様
●適合チップ:TPMT160304/08●刃数:2●D1:35.9●H:33●amax:9.7●d:25●寸法(mm)K:45°●L:113●原産国:イスラエル●コード番号:162-9352
アズワン品番
67-5576-23