曜日別特売
0122RZ5 AT-SPSX-Z5 SFP mini-GBIC モジュール アライドテレシス 84476676

AT-SPSX-Z5 SFP mini-GBIC モジュール

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1式注文コード84476676品番0122RZ5
参考基準価格(税別)¥83,500販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

AT-SPSX-Z5(RoHS対応)は、アライドテレシスのネットワーク製品に装着して、アップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュール(デリバリースタンダード保守5年付)です。AT-SPSXは、1000BASE-SX×1(2連LC)最長550mに対応したSFP(mini-GBIC)モジュールです。※更新用の購入には、サポートIDが必要になります。到着後3ヶ月以内にチケットに同梱の『サポートチケット利用約款および仕様』を確認後、同意の上登録下さい。サービス期

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法非対象の製品●電気通信事業法備考:同法非対象の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130416●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-43
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする