TTIR 25-3C 突切・溝入用ホルダー Tクランプ テグテックジャパン 84478155

突切・溝入用ホルダー Tクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●全長(mm):200●シャンク径(mm):25●内径加工用・溝入れ工具●原産国:韓国●コード番号:442-4665注文コード84478155品番TTIR 25-3C
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
内径溝入・旋削加工用。

仕様●全長(mm):200●シャンク径(mm):25●内径加工用・溝入れ工具●原産国:韓国●コード番号:442-4665アズワン品番67-5668-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする