曜日別特売

USB2.0 A-C 巻取り式ケーブル 1.2m ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード84490990品番BU2ACM12WH
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

USB2.0USB-A to C巻取り式

仕様●長さ:1.2m●色:ホワイト●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス、56kΩレジスタ実装●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):1mm●本体サイズ(W):1200mm●本体サイズ(D):6mm●本体重量:50g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4431-22
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする