曜日別特売
IKP15N65H5XKSA1 Infineon IGBTモジュール 650 V 30 A PG-TO220-3 INFINEON 84499645

Infineon IGBTモジュール 650 V 30 A PG-TO220-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
84499645
品番
IKP15N65H5XKSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
仕様
最大連続コレクタ電流 = 30 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
最大パワー消費 = 105 W
パッケージタイプ = PG-TO220-3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする