CPC1008N IXYS ソリッドステートリレー 最大負荷電流:150 mA 表面実装, CPC1008N IXYS 84499740

IXYS ソリッドステートリレー 最大負荷電流:150 mA 表面実装, CPC1008N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84499740品番CPC1008N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

UL認定コンポーネント: 認定番号E76270 CSA認定コンポーネント: 認定書1172007 EN / IEC60950-1認定コンポーネント: 認定書B 13 12 82667 003. 1フォームA 1500 Vrms SOP OptoMOSリレー、CPC. この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備え、4ピンSOPパッケージに収容されています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で1500 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMosアーキテクチャが採用されている出力は、効率的なMOSFETスイッチ及び光起電性ダイによって制御されます。 効率のよい赤外線LED入力で光結合制御を可能にします。 このリレーは、ダブルモールド垂直構造パッケージを採用することで、最も小型のリレーの1つとなっています。 このため、他の大型4ピンSOPリレーよりも基板のスペースを20 %以上節約することができます。 考えられる用途: セキュリティ: 受動型赤外線検出器(PIR)、データ信号伝達、センサ回路 計測機器: マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 航空宇宙 産業用制御 センサ回路 計装 マルチプレクサ データ収集. 特長 1500 Vrms入力 / 出力絶縁 動作に必要なLED電流はわずか0.5 mA 小型4ピンSOPパッケージ 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 放射電磁界に対する耐性 ウエーブはんだ付け可能

仕様
最大負荷電流 = 150 mA
取り付けタイプ = 表面実装
スイッチングタイプ = DC
極数 = 1
接点構成 = SPST
出力装置 = リレー
リレータイプ = OptoMOS
最大ターンオン時間 = 2ms
寸法 = 4.089 x 3.81 x 2.1203mm
高さ = 2.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする