曜日別特売
1EDI60I12AFXUMA1 Infineon IGBTドライバモジュール 6 A PG-DSO-8-51 8-Pin INFINEON 84499968

Infineon IGBTドライバモジュール 6 A PG-DSO-8-51 8-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
84499968
品番
1EDI60I12AFXUMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800
仕様
ロジックタイプ = CMOS
出力電流 = 6 A
供給電圧 = 15V
ピン数 = 8
降下時間 = 19ns
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする