曜日別特売
279012 両刃ヤスリ 菱形 並目 木柄 100mm WIZ'A 84500440

メイン

279012 両刃ヤスリ 菱形 並目 木柄 100mm WIZ'A 84500440
279012 両刃ヤスリ 菱形 並目 木柄 100mm WIZ'A 84500440
279012 両刃ヤスリ 菱形 並目 木柄 100mm WIZ'A 84500440

両刃ヤスリ 菱形 並目 木柄 100mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード84500440品番279012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,527
販売価格(税別)
1,388
用途
手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に
材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)230ウッド目の粗さ並目刃幅(mm)20刃厚(mm)3ヤスリ部形状菱形木柄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする