メイン
WIZ'A
超精密ヤスリ プラスチック用 平 12型 柄なし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84500860
品番
278046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
すべりを防ぐローレット加工
用途
模型、プラスチック加工に
仕様
12型
材質
ヤスリ:SK材
全長(mm)
140
色
シルバー
目の粗さ
超精密
有効長(mm)
【目立て】60
刃幅(mm)
5
刃厚(mm)
1
柄長さ(mm)
70
ヤスリ部形状
平
適合材
プラスチック用
柄
なし