曜日別特売
278047 超精密ヤスリ プラスチック用 半丸 12型 柄なし WIZ'A 84500869

メイン

278047 超精密ヤスリ プラスチック用 半丸 12型 柄なし WIZ'A 84500869
278047 超精密ヤスリ プラスチック用 半丸 12型 柄なし WIZ'A 84500869
278047 超精密ヤスリ プラスチック用 半丸 12型 柄なし WIZ'A 84500869

超精密ヤスリ プラスチック用 半丸 12型 柄なし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード84500869品番278047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,637
販売価格(税別)
1,488

すべりを防ぐローレット加工

用途模型、プラスチック加工に仕様12型材質ヤスリ:SK材全長(mm)140シルバー目の粗さ超精密有効長(mm)【目立て】50刃幅(mm)4刃厚(mm)1.4柄長さ(mm)80ヤスリ部形状半丸適合材プラスチック用なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする