曜日別特売
ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 Infineon ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, 28V, ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 INFINEON 84504308

Infineon ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, 28V, ESD5V3U2U03FH6327XTSA1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
84504308
品番
ESD5V3U2U03FH6327XTSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

ESD保護TVSダイオードアレイ. Infineon は、低静電容量ESDトランジェントサージ保護アレイ製品を提供しています。また、USB、HDMI、RFアンテナなどの高速データ回線を保護する単方向ESD TVSダイオードアレイも取り揃えています。デスクトップコンピュータ、カメラ、ノートパソコン、LCDディスプレイ、モバイル通信高速SIMカード保護、及びIEEE1394 Fire Wireポートなとの用途にも使用されます。低静電容量 単方向ESDダイオード 小型パッケージ 低漏洩電流 低クランプ電圧 鉛フリーRoHS対応パッケージ(データシート参照) サージ、トランジェント、ESD保護: IEC61000-4-2、IEC61000-4-4、IEC61000-4-5

仕様
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 28V
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSFP
ピン数 = 3
最大ピークパルス電流 = 3A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 1.2 x 1.2 x 0.55mm
高さ = 0.55mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする