曜日別特売
TLE4913HTSA1 Infineon, ホール効果センサ, 3-Pin SC-59 ホール効果センサ TLE4913HTSA1 INFINEON 84504396

Infineon, ホール効果センサ, 3-Pin SC-59 ホール効果センサ TLE4913HTSA1TLE4913HTSA1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
84504396
品番
TLE4913HTSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

ホール効果スイッチ、Infineon. Infineon製のホール効果スイッチ製品には、標準動作とラッチ動作の両方を用意しています。

仕様
センサータイプ = ホール効果センサ
実装タイプ = 表面実装
マグネットタイプ = オムニポーラ
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作供給電圧 Min = 2.4 V
パッケージタイプ = SC-59
ピン数 = 3
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする