曜日別特売
BR6106GVKJP brewista アルティザン グースネックバリアブルケトル 0.6L brewista ステンレススチール スピン 84514187

brewista アルティザン グースネックバリアブルケトル 0.6L brewista ステンレススチール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84514187品番BR6106GVKJP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

自由自在にお湯の量やスピードを調節できる、グースネックスパウト。
持ちやすく、より快適な、人間工学に基づいてデザインされたグーステイルハンドル。
ボタンを押すだけですぐ加熱、保温。温度メモリー機能付き。
40℃から100℃まで1℃ごとに温度を設定可能。
抽出用カウントアップタイマー内蔵。
強化ガラスのタッチパネル電源ベースはお手入れも簡単。
たっぷり大容量の1.0Lもございます。
電源:消費電力100V 950W

容量(L)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする