ツヴィリング
Enfinigy 低温調理器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84514930
品番
53103100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
セット内容
本体、収納用布バッグ、取扱説明書、レシピブック
材質
ABS樹脂、ステンレス
寸法(mm)
50×85×320
容量
【循環ポンプ】10L/min
質量(g)
1260
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.25
定格消費電力(W)
1200
温度表示
有
保証期間
1年
タイマー設定
1分~99時間59分(1分単位、タイマー設定時間で加熱ストップ、ブザーでお知らせ)
タイマー
残り時間/設定温度表示
温度設定
0~99℃(0.5℃単位、加熱のみ、冷却機能無し)
防水性
IPX7
標準使用水量(L)
最大20