HS-602 HS-602 ほっとスタンド フィルターレストドリッパー&カップ 下村工業 84515124

HS-602 ほっとスタンド フィルターレストドリッパー&カップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84515124品番HS-602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

手軽に一杯分のドリップコーヒーを楽しむことができるドリッパーとカップ。
紙のフィルターが不要なのでエコに使うことができます。ドリッパーがカップの中に収まるので、持ち運びにも便利です。
紙フィルターが不要なフィルターレスドリッパー。細い円すい形のドリッパーはコーヒーの味をしっかり抽出できます。
スタッキングができる丈夫なカップ。
カップは耐久性が高い飽和ポリエステル製。ドリッパーがカップの中に入るので持ち運びも簡単。
受け皿になるフタ
フタは抽出が終わったドリッパーのお受け皿として活用できます。
サイズ(約)幅12×奥行9.5×高さ11cm(収納時)、ドリッパーセット時高さ17cm、カップ:幅11.5×奥行8.3×高さ9cm/内径7.5(底内径6)×深さ8.5cm、ドリッパー:幅8.8×奥行8.8×高さ8.7cm
重量(約)/115g
容量(約)/満水:300ml、目盛り:150ml・200ml
材質/フタ・ドリッパー:ポリプロピレン(耐熱110℃)、フィルター:ポリエステル(耐熱180℃)、カップ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱100℃)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする