MLNBWM10425P はさみ ACID MILAN 84515989

MLNBWM10425P はさみ ACID MILAN 84515989
MLNBWM10425P はさみ ACID MILAN 84515989
MLNBWM10425P はさみ ACID MILAN 84515989
MLNBWM10425P はさみ ACID MILAN 84515989
MLNBWM10425P はさみ ACID MILAN 84515989

はさみ ACID

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード84515989品番MLNBWM10425P
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

ハンドルと刃が同じカラーでデザインされた スペインMILANのおしゃれなacidシリーズの事務用ハサミです。全長17cmは、一般的で使いやすいサイズ。ステンレススチール製の刃先は尖っており、細かな作業向き。左右対称のプラスチック製のハンドルで、左利きの方にもご使用いただけます。おしゃれなパッケージ入りなのでプレゼントにもお勧めです。acidシリーズの個性的なカラー全3色(イエロー・ピンク・ブルー)からお選びいただけます。

用途学校や職場などでお使いいただけます。お友達へのプレゼントに最適です。全長(mm)170ピンク本体厚さ(mm)12寸法(縦×横)(mm)(本体)170×59繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする