曜日別特売
MLNBWM10444T はさみ sunset MILAN 84516016

MLNBWM10444T はさみ sunset MILAN 84516016
MLNBWM10444T はさみ sunset MILAN 84516016
MLNBWM10444T はさみ sunset MILAN 84516016
MLNBWM10444T はさみ sunset MILAN 84516016
MLNBWM10444T はさみ sunset MILAN 84516016
MLNBWM10444T はさみ sunset MILAN 84516016

はさみ sunset

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84516016品番MLNBWM10444T
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

スペインの文房具メーカー MILAN(ミラン)大人気サンセットシリーズの「紙切りばさみ」です。全長13.4cm。お子さまや女性に使いやすい小さめサイズ。ステンレススチール製の刃先は丸く、小さなお子さまにも安心してご使用していただけます。表面にサンセットカラーのグラデーション、裏面は幾何学的な白黒ドットをプリントしたブレードがおしゃれです。おしゃれなパッケージ入りなのでプレゼントにもお勧めです。ハンドル部分のカラーは2色(イエロー・ターコイズ)からお選びいただけます。材質:刃・ステンレススチール/ハンドル・プラスチック。

用途学校や職場などでお使いいただけます。お友達へのプレゼントに最適です。全長(mm)134ターコイズ本体厚さ(mm)11寸法(縦×横)(mm)(本体)134×53繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする