BS-USBSG1-ABHJN-3S Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル bitstrong 84516366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-USBSG1-ABHJN-3S Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル bitstrong 84516366
BS-USBSG1-ABHJN-3S Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル bitstrong 84516366
BS-USBSG1-ABHJN-3S Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル bitstrong 84516366

Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード84516366品番BS-USBSG1-ABHJN-3S
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

充電専用ケーブルに対応。
データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。

用途
ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。
適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。
適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。
使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。
質量(g)82長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス入数(本)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする