曜日別特売
SB1D251W おうちベーカリー ベーシック siroca 84516689

おうちベーカリー ベーシック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84516689品番SB1D251W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

47分で焼きあがる超早焼きパンメニューを搭載。付属のオリジナルレシピブックには94レシピを掲載。お手入れ簡単の高い清掃性&キッチンにすっきり置けるコンパクトサイズ。

付属品計量カップ、計量スプーン、パンケース、パン羽根、羽根取り棒、ヨーグルト専用容器、オリジナルレシピホワイト容量最大1斤消費電力(W)500本体質量(kg)3.6電源コード(m)1.4寸法(cm)25.7×24.2×30.8タイマー最大13時間出力調整3段階(【焼き色】うすい・ふつう・こい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする