ストーム STOME ワンアップターポリン 帝人フロンティア(NI帝人) 84518107

ストーム STOME ワンアップターポリン 帝人フロンティア(NI帝人) 84518107
ストーム STOME ワンアップターポリン 帝人フロンティア(NI帝人) 84518107
ストーム STOME ワンアップターポリン 帝人フロンティア(NI帝人) 84518107

ワンアップターポリン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻MH-207 ホワイト幅(cm)137注文コード84518107品番ストーム STOME
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
形状ロール厚さ(mm)0.8MH-207 ホワイト長さ(m)30幅(cm)137質量(g/m2)920RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする