ソウイジャパン
ポータブル水素水生成器 SY-065N-WH
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84518570
品番
SY065NWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
付属品
充電用ケーブル、・取扱説明書(1保証書)
寸法(mm)
195×61
容量(mL)
240
消費電力(W)
5
電源
C-TypeUSBケーブル
方式
【水素生成】[1回]約1700ppb±20%
本体質量(g)
300
対応
28mm口ペットボトル対応
入力電源
DC 5V/1A
使用可能回数
【満充電後】約10~15回
バッテリー寿命
300回満充電可能(※使用頻度による)