メイン
CLUB.J
パイプ柄ガーデンホーキ 小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84518667
品番
714128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
庭まわり、芝生やエクステリアの清掃作業に
仕様
強い太毛とソフトな細毛の2種毛仕上げ、柄に引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能、パイプ柄
材質
柄:スチール(塩ビ被覆) 頭:ポリプロピレン、ポリエチレン
色
ベージュ
サイズ
小
繰り返し・詰め替え
対応