曜日別特売
712905 ステンレス清掃器 大 900mm柄 アークランズ 84518868

メイン

712905 ステンレス清掃器 大 900mm柄 アークランズ 84518868
712905 ステンレス清掃器 大 900mm柄 アークランズ 84518868
712905 ステンレス清掃器 大 900mm柄 アークランズ 84518868

ステンレス清掃器 大 900mm柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード84518868品番712905
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途泥掃除等に仕様皿部の先端がR型、皿部に水きり穴付、柄部分に引っ掛け穴付材質皿部:ステンレス 柄部:ステンレス寸法(mm)(すくい幅)155シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする