曜日別特売
TP-8 アナログpHメーター TOKO(東興化学研究所) 84519385

TP-8 アナログpHメーター TOKO(東興化学研究所) 84519385
TP-8 アナログpHメーター TOKO(東興化学研究所) 84519385

アナログpHメーター

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84519385
品番
TP-8
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

教材用にも適しています
大きく見やすい目盛り
ミラー付の大きい目盛りで迅速かつ正確な測定ができます
ガラス電極・比較電極と温度補償素子を一体化したプラスチックボディセンサーを標準添付
壊れにくく、ガラス容器でも安心して使用できます
オプション電極で幅広いニーズに対応
極微量サンプル、サンプルの内部や表面等幅広い分野のpH測定がオプション電極で可能になりました
優れた追従・応答性 最新鋭温度補償方式の採用で、従来に比べ非常に早い温度追従性・応答性を達成しました
簡単操作で高精度
MOS型FET増幅回路の採用で精度、安定性が優れています

仕様
●測定方式:ガラス電極法●測定範囲:0~14pH●最小目盛り:0.1pH●読み取り精度:±0.05pH●温度補償:0~60℃ 自動温度補償方式●電源:乾電池(006P)2個(チェック回路付)●本体寸法:120(W)×50(H)×160(D)mm●本体重量:1.2
アズワン品番
67-6819-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする