HCC-F1640(ホンタイノミ) コードレス鉄筋カッター オグラ 84520277

コードレス鉄筋カッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84520277品番HCC-F1640(ホンタイノミ)
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

D16向けコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒(※新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。)
モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。
40V maxバッテリ仕様の新型ハイパワーブラシレスモーターを搭載。
モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。(※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。)
バッテリ部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。

仕様●本体外形寸法(mm):321(L)×285(W)×103(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:最大D16(SD390相当品)●切断速度:1.7秒●標準付属品:商品ケース、スパナ、六角棒レンチアズワン品番67-5958-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする