曜日別特売
SN75179BP RS-485トランシーバ Texas Instruments 84520950

RS-485トランシーバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84520950品番SN75179BP
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909
仕様●動作電圧[V]:4.75V~5.25V●ドライバチャネル数:1/1●データレート[bps]:10Mbps●動作温度:0℃~70℃●パッケージ:8-DIP●動作電圧[V]:4.75V~5.25Vアズワン品番68-2025-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする