510210600 1.25mmピッチリセプタクルハウジング 6極 日本モレックス(molex) 84521074

1.25mmピッチリセプタクルハウジング 6極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84521074品番510210600
参考基準価格(税別)¥50販売価格(税込)¥54
販売価格(税別)
49
仕様●ピン数:6極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210600●ピン数:6極アズワン品番68-2032-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする