曜日別特売
M5STACK-A088-B 24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 100cm M5Stack 84521704

24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 100cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84521704品番M5STACK-A088-B
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●形態:-●1次側コネクタ:-●2次側コネクタ:-●定格電圧:-●定格電流:-●導線数:-●ケーブルタイプ:-●ワイヤゲージ:-●シールド:-●長さ:1000mm●安全規格:-●色:-●動作温度(範囲):-10 ~+50℃●特長:-●形態:-アズワン品番68-2097-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする