510670800 3.5mmピッチ 中継用リセプタクルハウジング 極数8 10個入 日本モレックス(molex) 84522124

3.5mmピッチ 中継用リセプタクルハウジング 極数8 10個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード84522124品番510670800
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
仕様●ピン数:8極●メス/オス:メス●列数:8列●ピンピッチ:3.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51067●正式型番:510670800●ピン数:8極アズワン品番68-2021-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする