曜日別特売
UDZV TE-17 5.6B ツェナーダイオード 200mW 5.6V SOD-323FL ROHM 84525877

ツェナーダイオード 200mW 5.6V SOD-323FL

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード84525877品番UDZV TE-17 5.6B
参考基準価格(税別)¥30販売価格(税込)¥32
販売価格(税別)
29
仕様●Vz[V]:5.49V(min)●最大電力[W]:200mW●最大インピーダンス[Ω]:60Ω●パッケージ:SC-90●用途:定電圧制御用アズワン品番68-2040-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする