曜日別特売
L7805CV 3端子レギュレーター +5V出力 STマイクロエレクトロニクス 84526297

3端子レギュレーター +5V出力

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84526297品番L7805CV
参考基準価格(税別)¥95販売価格(税込)¥103
販売価格(税別)
94
仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:5V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:35V(max)アズワン品番68-2024-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする