PA-848-352R-G2 アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.35MPa ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 84527636

PA-848-352R-G2 アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.35MPa ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 84527636
PA-848-352R-G2 アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.35MPa ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 84527636

アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.35MPaPA-848-352R-G2

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
84527636
品番
PA-848-352R-G2
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980
アズワン品番
68-2033-91
仕様
●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~350kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする