日本モレックス(molex)
1.25mmピッチリセプタクルハウジング 3極
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84530156
品番
510210300
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
仕様
●ピン数:3極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210300●ピン数:3極
アズワン品番
68-2032-31