曜日別特売
- Redwood-Ⅲ SP トライアングルティルト&リクライニング車いす SP 日進医療器(車イス) 84534934

- Redwood-Ⅲ SP トライアングルティルト&リクライニング車いす SP 日進医療器(車イス) 84534934
- Redwood-Ⅲ SP トライアングルティルト&リクライニング車いす SP 日進医療器(車イス) 84534934
- Redwood-Ⅲ SP トライアングルティルト&リクライニング車いす SP 日進医療器(車イス) 84534934
- Redwood-Ⅲ SP トライアングルティルト&リクライニング車いす SP 日進医療器(車イス) 84534934
- Redwood-Ⅲ SP トライアングルティルト&リクライニング車いす SP 日進医療器(車イス) 84534934

Redwood-Ⅲ SP トライアングルティルト&リクライニング車いす SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84534934
品番
-
参考基準価格(税別)¥382,800販売価格(税込)¥379,800
販売価格(税別)非課税商品
¥379,800

高齢者に必要な機能をまとめたレッドウッド-Ⅲのおすすめ仕様です。
寸法調整・パーツ交換で様々な環境に適応する、リアルモジュラー式トライアングルティルト車いす。
バックサポート角度は5段階より指定が可能です。(90°・95°・100°・105°・110°)
モールド装着対応仕様のオプション対応が可能です。
-3°までの前傾ティルトも可能です。移乗や作業のために前傾ティルトが必要な場合に有効です。
抜群の安定性を発揮するトライアングル構造。ティルト動作を3点で支えるから、ブレ・たわみが少なく安心して使用できます。
マルチプレートの設定により座シート奥行、リクライニング(オプション)支点を調節可能。

仕様
●耐荷重:100kg●形式:介助用●シート幅:42cm●主輪:14インチ●座面高:42cm●ベースフレームカラー:アルマイト銀●装備●▼リクライニング機能●▼ランバーサポートつきバックサポート●▼マルチヘッドサポート・幅決め●▼PPSブレーキ・FRフットブレーキ(ペダル後方のみ)●▼フット・レッグサポート挙上式・開き式・着脱式●▼転倒防止装置NBタイプ●▼ノーパンクタイヤエアリー●▼座クッション●※詳細は取扱販売店にお問い合わせください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8077-05
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする