福井クラフト
木製一筋汁椀 摺り漆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84535537
品番
31005795
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):113mm●サイズ(H):68mm●容量:310mL●材質:木製品
アズワン品番
68-4610-81