曜日別特売
51354590 AC55cm 四方上り長角盛鉢用目皿 福井クラフト 84535695

AC55cm 四方上り長角盛鉢用目皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84535695品番51354590
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様●サイズ(W):440mm●サイズ(D):290mm●サイズ(H):6mm●重量:800g●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4742-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする