曜日別特売
70010105 A筒型醤油差し 黄金銀彩 福井クラフト 84535790

A筒型醤油差し 黄金銀彩

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84535790品番70010105
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●サイズ(W):76mm●サイズ(D):66mm●サイズ(H):88mm●重量:62g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4730-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする