曜日別特売
70010125 角楊枝入れ 黄金銀彩 福井クラフト 84535799

角楊枝入れ 黄金銀彩

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84535799品番70010125
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●サイズ(W):44mm●サイズ(D):44mm●サイズ(H):71mm●重量:47g●材質:ABS樹脂・熱硬化性樹脂アズワン品番68-4730-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする