福井クラフト
箱型楊枝入れ 溜
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84535826
品番
75002260
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):101mm●サイズ(D):54mm●サイズ(H):57mm●重量:80g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4731-41