福井クラフト
メラミン 12.1 ひねり荒打目とん水 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84536054
品番
51025630
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):121mm●サイズ(D):111mm●サイズ(H):56mm●重量:134g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-41