福井クラフト
メラミン 12.7 ひねり内ウズとん水 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84536079
品番
51025650
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):127mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):57mm●重量:94g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-43