福井クラフト
メラミン 19.6 ひねりタレ付波渕長角皿 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84536106
品番
51025550
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):196mm●サイズ(D):118mm●サイズ(H):27mm●重量:269g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-46