福井クラフト
Φ9.6 スープボウル 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84536176
品番
51038860
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):96mm●サイズ(H):42mm●重量:47g●容量:140mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-87