福井クラフト
メラミン 190長角六ッ切プレート白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84536316
品番
50002080
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):189mm●サイズ(D):136mm●サイズ(H):18mm●重量:160g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4638-08