福井クラフト
メラミン 80 ミニハート小皿 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84537470
品番
75006330
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):80mm●サイズ(D):67mm●サイズ(H):17mm●重量:28g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-63