福井クラフト
メラミン 97 ツノ長角小鉢 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84537664
品番
75006440
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):97mm●サイズ(D):77mm●サイズ(H):34mm●重量:57g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-70